text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/41/2,0 - canal de 2m


O canal de montagem fischer de alta qualidade FUS 41/2.0 - 2 m é um canal de montagem de perfil em U para criar instalações horizontais e verticais seguras. Permite a fixação rápida e eficiente de tubagens e estruturas de suporte. Comprimento 2000 mm A geometria do canal garante a utilização da vasta gama de acessórios fischer. Os dentes pronunciados no canal dão à porca do canal uma fixação segura para suportar a instalação vertical e altas cargas de cisalhamento. As diferentes espessuras de parede do canal permitem uma instalação económica dos canais. A escala nos canais de montagem simplifica o corte e o posicionamento dos componentes. As ranhuras longas no canal permitem uma maior flexibilidade na instalação dos aparelhos.

Article number 40390FIS
Comprimento
Largura 41
Altura 41
Espessura do material (mm) 2
Com dentado Sim
Packed per 1

Specifications

Comprimento 2000 mm
Largura 41
Altura 41
Espessura do material (mm) 2
Com dentado Sim
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 2000
Carga útil 1.94
Momento de resistência Wy (cm³) 2.58
Momento de resistência Wz (cm³) 3.75
Momento de inércia de área Iy (cm4) 5.33
Área de inércia Iz (cm4) 7.69
Marca Fischer
Peso por peça (g) 3820
Código pautal 7216918000

Description

O canal de montagem fischer de alta qualidade FUS 41/2.0 - 2 m é um canal de montagem de perfil em U para criar instalações horizontais e verticais seguras. Permite a fixação rápida e eficiente de tubagens e estruturas de suporte. Comprimento 2000 mm A geometria do canal garante a utilização da vasta gama de acessórios fischer. Os dentes pronunciados no canal dão à porca do canal uma fixação segura para suportar a instalação vertical e altas cargas de cisalhamento. As diferentes espessuras de parede do canal permitem uma instalação económica dos canais. A escala nos canais de montagem simplifica o corte e o posicionamento dos componentes. As ranhuras longas no canal permitem uma maior flexibilidade na instalação dos aparelhos.

Article numbers

Article number 40390FIS
EAN 4006209403907
UBB 500616723952
UNSPSC 31162905
Manufacturer article nr  40390
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.