text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fus 41/21/2 - 3m canal


O canal de montagem fischer de alta qualidade FUS 21/2.0 - 3 m é um canal de montagem com perfil em U para criar instalações horizontais e verticais seguras. Ele permite a fixação rápida e eficiente de tubulações e estruturas de suporte. Comprimento 3000 mm A geometria do canal garante a utilização da vasta gama de acessórios fischer. Os dentes pronunci

Referência 97660FIS
Comprimento
Largura 41
Altura 21
Espessura do material (mm) 2
Com dentado Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 3000 mm
Largura 41
Altura 21
Espessura do material (mm) 2
Com dentado Sim
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 3000
Carga útil 0.49
Momento de resistência Wy (cm³) 0.89
Momento de resistência Wz (cm³) 2.27
Momento de inércia de área Iy (cm4) 0.97
Área de inércia Iz (cm4) 4.66
Marca Fischer
Peso por peça (g) 4040

Descrição

O canal de montagem fischer de alta qualidade FUS 21/2.0 - 3 m é um canal de montagem com perfil em U para criar instalações horizontais e verticais seguras. Ele permite a fixação rápida e eficiente de tubulações e estruturas de suporte. Comprimento 3000 mm A geometria do canal garante a utilização da vasta gama de acessórios fischer. Os dentes pronunciados no canal dão à porca do canal uma fixação segura para suportar a instalação vertical e altas cargas de cisalhamento. As diferentes espessuras de parede do canal permitem uma instalação económica dos canais. A escala nos canais de montagem simplifica o corte e o posicionamento dos componentes. As ranhuras longas no canal permitem uma maior flexibilidade na instalação dos aparelhos.

Números do artigo

Referência 97660FIS
EAN 4006209976609
UBB 500616871959
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 97660
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.