text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fuf oc 62 conetor de canal


Com a ajuda da fresa de canais FUF OC 62, é possível ligar canais de montagem e alinhá-los com precisão. A montagem rápida e simples é possível com a junta de canal FUF OC em conexão com o FCN Clix P.

Referência 504518FIS
Comprimento
Desenho Acoplador plano
Adequado para Perfil em U
Material Aço
Com acessórios de parafuso Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 400 mm
Desenho Acoplador plano
Adequado para Perfil em U
Material Aço
Com acessórios de parafuso Não
Aço inoxidável, decapado Não
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descrição

Com a ajuda da fresa de canais FUF OC 62, é possível ligar canais de montagem e alinhá-los com precisão. A montagem rápida e simples é possível com a junta de canal FUF OC em conexão com o FCN Clix P.

Números do artigo

Referência 504518FIS
EAN 4048962063271
UBB 500616819826
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 504518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.