text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fsa 12x130/75 b zp sleeve anchor


A âncora de manga fischer FSA-B é uma âncora de aço zincado com porca e arruela para fixações estruturais feitas de aço zincado. A FSA-B é colocada na instalação do tipo through-type, que economiza tempo. Ao apertar, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. As reentrâncias actuam como uma zona de deformação p

Referência 68509FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 146
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Largura da chave (mm) 17
Comprimento (mm) 146
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 50
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 75
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 128.81
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

Descrição

A âncora de manga fischer FSA-B é uma âncora de aço zincado com porca e arruela para fixações estruturais feitas de aço zincado. A FSA-B é colocada na instalação do tipo through-type, que economiza tempo. Ao apertar, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. As reentrâncias actuam como uma zona de deformação para absorver o deslizamento do binário. A fixação é, portanto, puxada em direção à base de ancoragem. A bucha de fixação fischer FSA-B é ideal para fixar elementos de fixação que não são relevantes em termos de segurança, tais como escadas, portões e fixações temporárias em betão não fissurado.

Números do artigo

Referência 68509FIS
EAN 4006209685099
UBB 500616687249
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 68509
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.