text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30 m6x41 zp âncora de pregos


A âncora de pregos fischer FNA II 6 com rosca (sem porca) é feita de aço zincado. O FNA II é colocado na instalação pré-posicionada com apenas alguns toques do martelo, economizando tempo. O FNA II instalado expande-se automaticamente sob carga. O cone é então puxado para dentro do clipe de expansão e expande-se contra a parede do furo. Acima de tudo, a

Referência 44110FIS
Diâmetro
Largura da chave (mm) 10
Profundidade mínima do furo (mm) 40
Comprimento (mm) 41
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M6
Largura da chave (mm) 10
Profundidade mínima do furo (mm) 40
Comprimento (mm) 41
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 6
Auto-perfuração Não
Zona de tração de carga App. (kN) 1.2
Com aprovação Sim
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 8.447
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descrição

A âncora de pregos fischer FNA II 6 com rosca (sem porca) é feita de aço zincado. O FNA II é colocado na instalação pré-posicionada com apenas alguns toques do martelo, economizando tempo. O FNA II instalado expande-se automaticamente sob carga. O cone é então puxado para dentro do clipe de expansão e expande-se contra a parede do furo. Acima de tudo, a âncora de pregos fischer FNA II com rosca é adequada para a fixação de grampos metálicos para conduítes e tubos em áreas internas.

Números do artigo

Referência 44110FIS
EAN 4006209441107
UBB 500616642939
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 44110
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.