text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/60 r âncora de pregos


A âncora de pregos fischer FNA II 6 com cabeça de prego é feita de aço inoxidável. A FNA II é fixada de forma a poupar tempo na instalação push-through com apenas algumas pancadas do martelo. O FNA II instalado expande-se automaticamente sob carga. O cone é então puxado para dentro do clipe de expansão e expande-se contra a parede do furo. Acima de tudo

Referência 46025FIS
Comprimento (mm) 97.5
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 6
Auto-perfuração Não
Espessura máxima de fixação (mm) 60
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 97.5
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 6
Auto-perfuração Não
Espessura máxima de fixação (mm) 60
Marca Fischer
Peso por peça (g) 23.762
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descrição

A âncora de pregos fischer FNA II 6 com cabeça de prego é feita de aço inoxidável. A FNA II é fixada de forma a poupar tempo na instalação push-through com apenas algumas pancadas do martelo. O FNA II instalado expande-se automaticamente sob carga. O cone é então puxado para dentro do clipe de expansão e expande-se contra a parede do furo. Acima de tudo, a âncora de pregos fischer FNA II 6 com cabeça de prego é adequada para a fixação de trilhos de montagem e madeira ou subconstruções em áreas externas.

Números do artigo

Referência 46025FIS
EAN 4006209460252
UBB 500616650502
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 46025
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.