text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fna ii 6x30/120 zp âncora de pregos


A âncora de pregos fischer FNA II 6 com cabeça de prego é feita de aço zincado. A FNA II é fixada de forma a poupar tempo na instalação de empurrar com apenas algumas pancadas do martelo. O FNA II instalado expande-se automaticamente sob carga. O cone é então puxado para dentro do clipe de expansão e expande-se contra a parede do furo. Acima de tudo, a

Referência 44120FIS
Profundidade mínima do furo (mm) 160
Comprimento (mm) 157.5
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 6
Auto-perfuração Não
Embalado por 1

Especificações

Profundidade mínima do furo (mm) 160
Comprimento (mm) 157.5
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 6
Auto-perfuração Não
Zona de tração de carga App. (kN) 1.2
Com aprovação Sim
Espessura máxima de fixação (mm) 120
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 36.514
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

Descrição

A âncora de pregos fischer FNA II 6 com cabeça de prego é feita de aço zincado. A FNA II é fixada de forma a poupar tempo na instalação de empurrar com apenas algumas pancadas do martelo. O FNA II instalado expande-se automaticamente sob carga. O cone é então puxado para dentro do clipe de expansão e expande-se contra a parede do furo. Acima de tudo, a âncora de pregos fischer FNA II 6 com cabeça de prego é adequada para a fixação de placas de proteção contra incêndio, cabides de arame e nonious em áreas internas.

Números do artigo

Referência 44120FIS
EAN 4006209441190
UBB 500616643929
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 44120
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.