text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 30x1000 l manga de ancoragem


A manga de ancoragem de injeção metálica FIS H K da fischer é o componente de sistema económico para a utilização de argamassas de injeção fischer em alvenaria de tijolo perfurado em instalações de tipo passante. A manga de ancoragem é cortada à medida, colocada no orifício de perfuração e preenchida com argamassa de injeção a partir da base da manga de

Referência
Proteção da superfície Não tratado
Auto-cortante Não
Tamanho da rosca (métrica) 20
Com flange Não
Suporte Outro
Embalado por 4
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Não tratado
Auto-cortante Não
Tamanho da rosca (métrica) 20
Com flange Não
Suporte Outro
Marca Fischer
Peso por peça (g) 737

Descrição

A manga de ancoragem de injeção metálica FIS H K da fischer é o componente de sistema económico para a utilização de argamassas de injeção fischer em alvenaria de tijolo perfurado em instalações de tipo passante. A manga de ancoragem é cortada à medida, colocada no orifício de perfuração e preenchida com argamassa de injeção a partir da base da manga de ancoragem. Ao colocar a haste de ancoragem, a argamassa é pressionada através da estrutura de treliça e depois liga-se ao tijolo perfurado através de um interbloqueio. Isto significa que a carga é direccionada para o material de construção.

Números do artigo

Referência 63486.300.001
EAN 4000657006451
UBB 500729354190
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 645

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.