text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 20x200 k manga de injeção


A manga de ancoragem de injeção fischer FIS H K é o componente do sistema para a instalação profissional e economizadora de argamassa da haste roscada FIS A ou da âncora roscada interna FIS E em alvenaria de tijolo perfurado. As argamassas de injeção fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus e FIS P podem ser util

Referência 46704FIS
Desenho Para plug-in
Proteção da superfície Não tratado
Auto-cortante Não
Comprimento (mm) 200
Tamanho da rosca (métrica) 12
Embalado por 1

Especificações

Desenho Para plug-in
Proteção da superfície Não tratado
Auto-cortante Não
Comprimento (mm) 200
Tamanho da rosca (métrica) 12
Com flange Não
Suporte Outro
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Aprovação DIBt Yes
Indicado para FIS A M12-M16
Peso por peça (g) 12.96

Descrição

A manga de ancoragem de injeção fischer FIS H K é o componente do sistema para a instalação profissional e economizadora de argamassa da haste roscada FIS A ou da âncora roscada interna FIS E em alvenaria de tijolo perfurado. As argamassas de injeção fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus e FIS P podem ser utilizadas com ela. A estrutura optimizada da grelha reduz a utilização de argamassa de injeção. Quando a haste roscada e a âncora roscada interna são instaladas, a argamassa é pressionada através da estrutura da grelha e cria um ajuste de forma com o tijolo perfurado. Isto direcciona a carga para o material de construção. O assentamento tem lugar numa instalação pré-posicionada. A manga de ancoragem por injeção pode ser utilizada para ligar camadas não portadoras de carga. Devem ser respeitadas as homologações das diferentes argamassas de injeção.

Números do artigo

Referência 46704FIS
EAN 4006209467046
UBB 500616651914
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 46704
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.