text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis e 15x85 m10 5.8 zp haste interna


A âncora de injeção FIS E é feita de aço zincado e é o componente do sistema utilizado para a utilização da argamassa de injeção fischer em alvenaria. A ancoragem roscada interna é colocada manualmente, rodando-a ligeiramente. A argamassa de injeção une toda a superfície da âncora roscada interna com a parede do furo em tijolo maciço. Em materiais de co

Referência 43633FIS
Desenho Com rosca interna
Comprimento (mm) 85
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 16
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 85
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com rosca interna
Comprimento (mm) 85
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 16
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 85
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação DIBt Yes
Peso por peça (g) 49.41
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descrição

A âncora de injeção FIS E é feita de aço zincado e é o componente do sistema utilizado para a utilização da argamassa de injeção fischer em alvenaria. A ancoragem roscada interna é colocada manualmente, rodando-a ligeiramente. A argamassa de injeção une toda a superfície da âncora roscada interna com a parede do furo em tijolo maciço. Em materiais de construção ocos, a argamassa é pressionada através da grelha na manga de ancoragem e liga-se ao tijolo perfurado com um interbloqueio. Isto significa que a carga é direccionada para o material de construção. A utilização da bucha de injeção FIS E permite a remoção da fixação à superfície.

Números do artigo

Referência 43633FIS
EAN 4006209436332
UBB 500616641949
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 43633
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.