text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m8x90 5.8 zp haste roscada


A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa d

Referência 90274FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 90
Tamanho da rosca (métrica) 8
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 90 mm
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 90
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 10
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 37.06
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema, feito de hastes roscadas zincadas em conjunto com argamassas de injeção fischer, é adequado e aprovado para fixações em interiores secos.

Números do artigo

Referência 90274FIS
EAN 4006209902745
UBB 500616695572
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 90274
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.