text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m30x430 r haste roscada


A haste roscada fischer FIS A é feita de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo.

Referência 90464FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 430
Tamanho da rosca (métrica) 30
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M30
Comprimento 430 mm
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 430
Tamanho da rosca (métrica) 30
Diâmetro do furo (mm) 35
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 120
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 2336
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A haste roscada fischer FIS A é feita de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema de varões roscados de aço inoxidável em combinação com as argamassas de injeção fischer é adequado e aprovado para fixações no exterior e em ambientes húmidos sem condições agressivas.

Números do artigo

Referência 90464FIS
EAN 4006209904640
UBB 500616700018
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 90464
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.