text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m24x290 r haste roscada


A haste roscada fischer FIS A é feita de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo.

Referência 90461FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 290
Tamanho da rosca (métrica) 24
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 290 mm
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 290
Tamanho da rosca (métrica) 24
Diâmetro do furo (mm) 28
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 96
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 1016.02
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A haste roscada fischer FIS A é feita de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema de varões roscados de aço inoxidável em combinação com as argamassas de injeção fischer é adequado e aprovado para fixações no exterior e em locais húmidos sem condições agressivas.

Números do artigo

Referência 90461FIS
EAN 4006209904619
UBB 500616699798
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 90461
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.