text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m16x130 r haste roscada


O varão roscado fischer FIS A é feito de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo.

Referência 44975FIS
Diâmetro
Comprimento
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 130
Tamanho da rosca (métrica) 16
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 130 mm
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 130
Tamanho da rosca (métrica) 16
Diâmetro do furo (mm) 18
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 80
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 217.05
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Descrição

O varão roscado fischer FIS A é feito de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema de hastes roscadas de aço inoxidável em combinação com argamassas de injeção fischer é adequado e aprovado para fixações no exterior e em salas húmidas sem condições agressivas.

Números do artigo

Referência 44975FIS
EAN 4006209449752
UBB 500616648639
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 44975
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.