text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x200 r haste roscada


A haste roscada fischer FIS A é feita de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo.

Referência
Desenho Dobra rígida
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 200
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 14
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Desenho Dobra rígida
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 200
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 14
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 70
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 1642

Descrição

A haste roscada fischer FIS A é feita de aço inoxidável. A barra roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema de varões roscados de aço inoxidável em combinação com as argamassas de injeção fischer é adequado e aprovado para fixações no exterior e em salas húmidas sem condições agressivas.

Números do artigo

Referência 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 519421

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.