text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m10x130 5.8 zp haste roscada


A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa d

Referência 90279FIS
Comprimento
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 130
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 130 mm
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 130
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descrição

A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema, feito de hastes roscadas zincadas em conjunto com argamassas de injeção fischer, é adequado e aprovado para fixações em interiores secos.

Números do artigo

Referência 90279FIS
EAN 4006209902790
UBB 500616695994
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 90279
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.