text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m10x110 5.8 zp haste roscada


A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema, feito de hastes roscadas zincadas em conjunto com argamassas de injeção fischer, é adequado e aprovado para fixações em interiores secos.

Referência 90278FIS
Comprimento
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 110
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 110 mm
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 110
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 60
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 69.48
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Código pautal 73184542

Descrição

A barra roscada fischer FIS A é feita de aço zincado, grau 5.8. A haste roscada é um componente do sistema para as várias argamassas de injeção fischer. Juntamente com as argamassas de injeção, as barras roscadas fischer são adequadas e aprovadas para todas as superfícies. Para a máxima capacidade de carga do sistema, recomenda-se uma limpeza completa do furo. O sistema, feito de hastes roscadas zincadas em conjunto com argamassas de injeção fischer, é adequado e aprovado para fixações em interiores secos.

Números do artigo

Referência 90278FIS
EAN 4006209902783
UBB 500616695812
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 90278
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.