text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fi g 12x80 olhal para andaime


O parafuso de olhal de andaime fischer FI G pode ser usado com várias âncoras de rosca interna fischer oficialmente aprovadas. Isso permite a montagem e desmontagem repetidas do mesmo ponto de fixação, sem restrição do valor de retenção. Em betão, recomendamos uma combinação das argamassas de injeção FIS V Plus e FIS EM Plus, juntamente com a âncora de

Referência 80934FIS
Diâmetro
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro interior do olhal (mm) 23
Marca Fischer
Peso por peça (g) 174.74
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro interior do olhal (mm) 23
Marca Fischer
Peso por peça (g) 174.74
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

Descrição

O parafuso de olhal de andaime fischer FI G pode ser usado com várias âncoras de rosca interna fischer oficialmente aprovadas. Isso permite a montagem e desmontagem repetidas do mesmo ponto de fixação, sem restrição do valor de retenção. Em betão, recomendamos uma combinação das argamassas de injeção FIS V Plus e FIS EM Plus, juntamente com a âncora de rosca interna RG 18 x 125 M 12 I e a âncora de rebaixamento ZYKON FZA 22 x 100 M 12 I. Em alvenaria, o olhal de andaime é fixado com segurança com a argamassa de injeção fischer FIS V Plus, a manga de ancoragem FIS H 20 x 85 K e a bucha de rosca interna FIS E 15 x 85 M 12. O sistema é ideal para a fixação de andaimes de fachada, cabos de tensão e treliças.

Números do artigo

Referência 80934FIS
EAN 4006209809341
UBB 500616690458
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 80934
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.