text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix s m12x40 t-head bolt


O parafuso de cabeça em T FHS Clix da fischer é adequado para conectar braçadeiras de tubos com o canal de montagem. O design da porca com cabeça de martelo permite um ajuste rápido e fácil no canal. O efeito de mola das bandas de plástico garante um posicionamento preciso no canal. A instalação por rotação de 90° permite a pós-instalação em canais de m

Referência
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Tamanho da rosca (métrica) 12
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Tamanho da rosca (métrica) 12
Adequado para calha de montagem Sim
Largura da cabeça (mm) 10
Marca Fischer

Descrição

O parafuso de cabeça em T FHS Clix da fischer é adequado para conectar braçadeiras de tubos com o canal de montagem. O design da porca com cabeça de martelo permite um ajuste rápido e fácil no canal. O efeito de mola das bandas de plástico garante um posicionamento preciso no canal. A instalação por rotação de 90° permite a pós-instalação em canais de montagem.

Números do artigo

Referência 63074.120.040
EAN 4006209473160
UBB 500729276484
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 47316

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.