text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs clix s 12x60 parafuso de cabeça em t


O parafuso fischer com cabeça em T FHS Clix é adequado para conectar braçadeiras de tubos com o canal de montagem. O design da porca com cabeça de martelo permite um ajuste rápido e fácil no canal. O efeito de mola das bandas de plástico garante um posicionamento preciso no canal. A instalação por rotação de 90° permite a pós-instalação em canais de aju

Referência 504320FIS
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 60 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 12
Adequado para calha de montagem Sim
Largura da cabeça (mm) 12
Marca Fischer

Descrição

O parafuso fischer com cabeça em T FHS Clix é adequado para conectar braçadeiras de tubos com o canal de montagem. O design da porca com cabeça de martelo permite um ajuste rápido e fácil no canal. O efeito de mola das bandas de plástico garante um posicionamento preciso no canal. A instalação por rotação de 90° permite a pós-instalação em canais de ajuste.

Números do artigo

Referência 504320FIS
EAN 4048962062397
UBB 500616817192
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 504320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.