text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 8x40 t-head bolt


O parafuso fischer de cabeça em T FHS Clix é adequado para conectar braçadeiras de tubos com o canal de montagem. O design da porca com cabeça de martelo permite um ajuste rápido e fácil no canal. O efeito de mola das bandas de plástico garante um posicionamento preciso no canal. A instalação por rotação de 90° permite a pós-instalação em canais de ajus

Referência 20915FIS
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 8
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 70 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 8
Adequado para calha de montagem Sim
Largura da cabeça (mm) 8
Marca Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Descrição

O parafuso fischer de cabeça em T FHS Clix é adequado para conectar braçadeiras de tubos com o canal de montagem. O design da porca com cabeça de martelo permite um ajuste rápido e fácil no canal. O efeito de mola das bandas de plástico garante um posicionamento preciso no canal. A instalação por rotação de 90° permite a pós-instalação em canais de ajuste.

Números do artigo

Referência 20915FIS
EAN 4006209209158
UBB 500616796719
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 20915
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.