text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a s m12x75/10 âncora ligada


A haste de ancoragem fischer Highbond FHB II-A S é produzida em aço zincado. A âncora composta, de torque controlado, pode ser processada com a argamassa especial Highbond FIS HB ou com os cartuchos de argamassa FHB II-P e FHB II-PF HIGH SPEED. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro do invólucro da argamassa

Referência 97257FIS
Diâmetro
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 117
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 117
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 75
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 92.95
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A haste de ancoragem fischer Highbond FHB II-A S é produzida em aço zincado. A âncora composta, de torque controlado, pode ser processada com a argamassa especial Highbond FIS HB ou com os cartuchos de argamassa FHB II-P e FHB II-PF HIGH SPEED. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro do invólucro da argamassa, que se expande contra a parede do furo. O uso do sistema fischer Highbond FHB II significa que grades, máquinas e construções pesadas de aço são instaladas com segurança em áreas internas.

Números do artigo

Referência 97257FIS
EAN 4006209972571
UBB 500616708292
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 97257
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.