text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m12x120/25 a4 bonded anchor


A haste de ancoragem fischer Highbond FHB II-A L é produzida em aço inoxidável. A âncora composta de torque controlado pode ser processada com a argamassa especial Highbond FIS HB ou com os cartuchos de argamassa FHB II-P e FHB II-PF HIGH SPEED. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro do invólucro da argamass

Referência 97622FIS
Diâmetro
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 177
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 14
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 177
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 14
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 120
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Peso por peça (g) 155.98
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A haste de ancoragem fischer Highbond FHB II-A L é produzida em aço inoxidável. A âncora composta de torque controlado pode ser processada com a argamassa especial Highbond FIS HB ou com os cartuchos de argamassa FHB II-P e FHB II-PF HIGH SPEED. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro do invólucro da argamassa, que se expande contra a parede do furo. O uso do sistema fischer Highbond FHB II significa que, por exemplo, fachadas, silos e construções pesadas de aço são instaladas com segurança em áreas externas.

Números do artigo

Referência 97622FIS
EAN 4006209976227
UBB 500616710173
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 97622
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.