text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb-a dyn 12x100/50 âncora de ligação


A âncora fischer Highbond dynamic FHB-A dyn é feita de aço zincado. A âncora composta de torque controlado pode ser processada com a argamassa especial Highbond FIS HB. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro do invólucro de argamassa, que se expande contra a parede do furo. Durante o processo de fixação, a a

Referência 92019FIS
Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 180
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 14
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 100
Embalado por 1

Especificações

Desenho Dobra rígida
Comprimento (mm) 180
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 14
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 100
Com cápsula de resina Não
Marca Fischer
Aprovação DIBt Yes
Peso por peça (g) 195.5
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A âncora fischer Highbond dynamic FHB-A dyn é feita de aço zincado. A âncora composta de torque controlado pode ser processada com a argamassa especial Highbond FIS HB. Ao apertar a porca hexagonal, os cones da haste de ancoragem são puxados para dentro do invólucro de argamassa, que se expande contra a parede do furo. Durante o processo de fixação, a argamassa de injeção FIS HB preenche o espaço anular na fixação e garante uma distribuição óptima da carga. Isto permite a absorção de cargas dinâmicas alternadas. A âncora dinâmica fischer Highbond FHB-A dyn é ideal para a fixação de trilhos de guia para elevadores, robôs industriais ou guindastes móveis de portal e de teto em áreas internas.

Números do artigo

Referência 92019FIS
EAN 4006209920190
UBB 500616701917
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 92019
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.