Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
49121FIS
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
Fischer fh ii 18 set zp âncora de alto desempenho
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
49121FIS
Diâmetro
Comprimento (mm)
88
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
18
Número de anilhas
1
Suporte
Âncora dividida
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento (mm)
88
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
18
Número de anilhas
1
Suporte
Âncora dividida
Número de porcas
1
Instalação por pressão
Sim
Instalação pré-posicionada
Não
Instalação espaçada
Não
Espessura máxima de fixação (mm)
12
Com colarinho
Não
Modelo de ancoragem
Rosca externa
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
47.92
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
49121FIS
EAN
4006209491218
UBB
500616656053
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
49121