text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 10/15 sk zp âncora de alto desempenho


A âncora de alto desempenho FH II SK com cabeça escareada é uma âncora de manga feita de aço zincado. A âncora é colocada na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao apertar a âncora, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. O anel de plástico preto impede a rotação da âncora e absorve o desliz

Referência
Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento (mm) 65
Tipo de rosca Métrico
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Sistema de aparafusamento Hexágono interno
Comprimento (mm) 65
Tipo de rosca Métrico
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Outro
Suporte Âncora dividida
Profundidade de ancoragem efectiva (mm) 40
Número de porcas 0
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Não
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 15
Com colarinho Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer

Descrição

A âncora de alto desempenho FH II SK com cabeça escareada é uma âncora de manga feita de aço zincado. A âncora é colocada na instalação do tipo through-type que economiza tempo. Ao apertar a âncora, o cone é puxado para dentro da manga de expansão e expande-a contra a parede do furo. O anel de plástico preto impede a rotação da âncora e absorve o deslizamento do binário. Isto significa que a fixação é puxada em direção à base de ancoragem. A âncora de alto desempenho fischer FH II SK com cabeça escareada é ideal para fixar grades, escadas e escadas em concreto rachado e não rachado.

Números do artigo

Referência 63071.010.015
EAN 4048962016765
UBB 500729311117
UNSPSC 00000000
Artigo do fabricante nr 503136

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.