text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fgrs 56-63 braçadeira de tubo articulado


A braçadeira de tubo articulada fischer FGRS com inserção de isolamento acústico para fixação de tubagens. O parafuso pendular permite uma instalação simples com uma mão. Porca de conexão com rosca M 8 para segurar hastes roscadas ou parafusos de suspensão.

Referência 79428FIS
Cor Cinza
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Classe de qualidade Outro
Material Aço
Adequado para tubos de ferro fundido Sim
Adequado para tubo de aço Sim
Adequado para tubo de cobre Sim
Dispositivo de ligação Rosca interna
Tamanho da ligação, facilidade de ligação M8
Adequado para tubo de aço inoxidável Sim
Adequado para tubo de alumínio Sim
Adequado para tubo de plástico Sim
Adequado para a bobina do tubo Sim
Dispositivo de bloqueio Parafuso
Adequado para tubos de parede fina Sim
Marca Fischer
Peso por peça (g) 102.974
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Código pautal 73269098

Descrição

A braçadeira de tubo articulada fischer FGRS com inserção de isolamento acústico para fixação de tubagens. O parafuso pendular permite uma instalação simples com uma mão. Porca de conexão com rosca M 8 para segurar hastes roscadas ou parafusos de suspensão.

Números do artigo

Referência 79428FIS
EAN 4006209794289
UBB 500616848122
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79428
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.