text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fdbb 16/50 conjunto de fixação para brocas de diamante


O conjunto de fixação fischer para brocas de diamante FDBB é adequado para a fixação temporária de dispositivos de perfuração de diamante e de núcleo, bem como de serras de diamante. O conjunto de fixação é composto por um parafuso de fuso reutilizável com porca e anilha. A ligação roscada amovível entre o elemento de expansão e o fuso permite uma desmo

Referência 90680FIS
Comprimento
Marca Fischer
Peso por peça (g) 703.4
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 200 mm
Marca Fischer
Peso por peça (g) 703.4

Descrição

O conjunto de fixação fischer para brocas de diamante FDBB é adequado para a fixação temporária de dispositivos de perfuração de diamante e de núcleo, bem como de serras de diamante. O conjunto de fixação é composto por um parafuso de fuso reutilizável com porca e anilha. A ligação roscada amovível entre o elemento de expansão e o fuso permite uma desmontagem simples e assegura que o parafuso do fuso pode ser reutilizado. O elemento de expansão permanece no orifício de perfuração quando se desmonta o parafuso do fuso. O parafuso do fuso é novamente completado com um elemento de expansão e pode ser reutilizado.

Números do artigo

Referência 90680FIS
EAN 4006209906804
UBB 500616700190
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 90680
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.