text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m8x60 parafuso com cabeça em t


O parafuso FCSN com cabeça em T permite que as abraçadeiras para tubos sejam facilmente ligadas ao sistema de canais FUS. Várias larguras nominais de rosca de M8 a M12 e uma seleção de diferentes comprimentos de rosca permitem uma vasta gama de aplicações.

Numéro d'article 93355FIS
Marca Fischer
Peso por peça (g) 81.464
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Código pautal 7318159590
Emballé par 1

Spécifications

Marca Fischer
Peso por peça (g) 81.464
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Código pautal 7318159590

La description

O parafuso FCSN com cabeça em T permite que as abraçadeiras para tubos sejam facilmente ligadas ao sistema de canais FUS. Várias larguras nominais de rosca de M8 a M12 e uma seleção de diferentes comprimentos de rosca permitem uma vasta gama de aplicações.

Numéros d'articles

Numéro d'article 93355FIS
EAN 4006209933558
UBB 500616868252
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 93355
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.