text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m10x40 parafuso com cabeça em T


O parafuso FCSN com cabeça em T permite que as abraçadeiras para tubos sejam facilmente ligadas ao sistema de canais FUS. Várias larguras nominais de rosca de M8 a M12 e uma seleção de diferentes comprimentos de rosca permitem uma vasta gama de aplicações.

Referência 93361FIS
Marca Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
Embalado por 1

Especificações

Marca Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Descrição

O parafuso FCSN com cabeça em T permite que as abraçadeiras para tubos sejam facilmente ligadas ao sistema de canais FUS. Várias larguras nominais de rosca de M8 a M12 e uma seleção de diferentes comprimentos de rosca permitem uma vasta gama de aplicações.

Números do artigo

Referência 93361FIS
EAN 4006209933619
UBB 500616868419
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 93361
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.