text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-700 braço cantilever grande


O braço cantilever sólido FCAM permite a instalação rápida e fácil de tubagens ao longo da parede. Alinhamento simples da consola através de ranhuras na placa de base que são rodadas 90° para ficarem viradas uma para a outra.

Referência 505460FIS
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento 700
Material Aço
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 700 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento 700
Material Aço
Marca Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descrição

O braço cantilever sólido FCAM permite a instalação rápida e fácil de tubagens ao longo da parede. Alinhamento simples da consola através de ranhuras na placa de base que são rodadas 90° para ficarem viradas uma para a outra.

Números do artigo

Referência 505460FIS
EAN 4048962069846
UBB 500616820485
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 505460
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.