text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcam-600 braço cantilever grande


O braço cantilever sólido FCAM permite a instalação rápida e fácil de tubagens ao longo da parede. Alinhamento simples da consola através de ranhuras na placa de base, que são rodadas 90° uma em relação à outra.

Referência 504482FIS
Comprimento
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (mm) 600
Material Aço
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 600 mm
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (mm) 600
Material Aço
Marca Fischer
Peso por peça (g) 3398.6
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

Descrição

O braço cantilever sólido FCAM permite a instalação rápida e fácil de tubagens ao longo da parede. Alinhamento simples da consola através de ranhuras na placa de base, que são rodadas 90° uma em relação à outra.

Números do artigo

Referência 504482FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819586
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 504482
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.