text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fc 6-9 gr clip-schelle


O grampo de fixação FC GR é uma solução de fixação para segurar cabos e tubos com diferentes diâmetros. O grampo pode ser instalado em trilhos de perfil C de 11 mm ou com o fischer Hammerfix N 5. Quando introduzido no Hammerfix N, o parafuso de prego expande a manga de ancoragem contra a parede do furo. Em seguida, os tubos de isolamento de plástico ou

Referência 68060FIS
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Peso por peça (g) 2.872
Embalado por 1

Especificações

Marca Fischer
Características principais Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Peso por peça (g) 2.872

Descrição

O grampo de fixação FC GR é uma solução de fixação para segurar cabos e tubos com diferentes diâmetros. O grampo pode ser instalado em trilhos de perfil C de 11 mm ou com o fischer Hammerfix N 5. Quando introduzido no Hammerfix N, o parafuso de prego expande a manga de ancoragem contra a parede do furo. Em seguida, os tubos de isolamento de plástico ou os cabos são colocados na braçadeira. O pré-tensionamento das braçadeiras para tubos mantém os tubos e cabos seguros - mesmo a temperaturas extremas entre -40 ° e +80 °C.

Números do artigo

Referência 68060FIS
EAN 4006209680605
UBB 500616686092
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 68060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.