text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fc 16-20 gr clip para tubo


O grampo de fixação FC GR da Fischer é uma solução de fixação para segurar cabos e tubos com diferentes diâmetros. O grampo pode ser instalado em trilhos de perfil C de 11 mm ou com o fischer Hammerfix N 5. Quando introduzido no Hammerfix N, o parafuso de prego expande a manga de ancoragem contra a parede do furo. Em seguida, os tubos de isolamento de p

Referência 68066FIS
Marca Fischer
Características principais Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Peso por peça (g) 8.44
Embalado por 1

Especificações

Marca Fischer
Características principais Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Peso por peça (g) 8.44

Descrição

O grampo de fixação FC GR da Fischer é uma solução de fixação para segurar cabos e tubos com diferentes diâmetros. O grampo pode ser instalado em trilhos de perfil C de 11 mm ou com o fischer Hammerfix N 5. Quando introduzido no Hammerfix N, o parafuso de prego expande a manga de ancoragem contra a parede do furo. Em seguida, os tubos de isolamento de plástico ou os cabos são colocados na braçadeira. O pré-tensionamento dos clipes de tubos mantém os tubos e cabos seguros - mesmo em temperaturas extremas entre -40 ° e +80 ° C.

Números do artigo

Referência 68066FIS
EAN 4006209680667
UBB 500616686332
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 68066
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.