text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/30 hdg parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação p

Referência 507576FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 13
Comprimento da rosca (mm) 59
Profundidade mínima do furo (mm) 86
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 59 mm
Largura da chave (mm) 13
Comprimento da rosca (mm) 59
Profundidade mínima do furo (mm) 86
Comprimento (mm) 91
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 8
Diâmetro do furo (mm) 8
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 30
Âncora de proteção da superfície Galvanizado a quente
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 36.596

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A âncora de parafuso é feita de aço mergulhado a quente e é adequada para trilhos, corrimãos ou consoles.

Números do artigo

Referência 507576FIS
EAN 4048962087635
UBB 500616668439
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 507576
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.