text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 20/60 (20x217) r parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pr

Referência 507572FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 30
Comprimento da rosca (mm) 90
Profundidade mínima do furo (mm) 195
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 90 mm
Largura da chave (mm) 30
Comprimento da rosca (mm) 90
Profundidade mínima do furo (mm) 195
Comprimento (mm) 217
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 20
Diâmetro do furo (mm) 20
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 60
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 549.77

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A versão em aço inoxidável da âncora de parafuso é adequada para a fixação de subestruturas de fachada, consolas e escadas em áreas externas.

Números do artigo

Referência 507572FIS
EAN 4048962087598
UBB 500616668272
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 507572
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.