text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/50 hdg parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pr

Referência 507553FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 24
Comprimento da rosca (mm) 105
Profundidade mínima do furo (mm) 154
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 105 mm
Largura da chave (mm) 24
Comprimento da rosca (mm) 105
Profundidade mínima do furo (mm) 154
Comprimento (mm) 170
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Diâmetro do furo (mm) 16
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 50
Âncora de proteção da superfície Galvanizado a quente
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Peso por peça (g) 270.07

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A âncora de parafuso é feita de aço mergulhado a quente e é adequada para trilhos, corrimãos ou consoles.

Números do artigo

Referência 507553FIS
EAN 4048962087369
UBB 500616667779
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 507553
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.