text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k zp parafuso de ancoragem


O chumbador fischer FBN II é um chumbador de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, o chumbador fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de aço inoxidável, a âncora de parafuso é adequada para subestruturas de fachada, cantilevers e escadas externas.

Referência
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 118
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 120 mm
Largura da chave (mm) 24
Comprimento (mm) 118
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 16
Diâmetro do furo (mm) 16
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 15
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Material Aço
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Tipo nº. FBN II
Peso por peça (g) 199.64
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • tfix = Gama de aperto.
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 se Scr, N e Ccr, N forem tidos em consideração.
  • Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.
Código pautal 7316000000

Dimensões

d-D M16
do 16
hef 65
kN 12.6
L (mm) 120
Min. td 104
Anel ø 30
tfix 15
Tipo 16/15 K (16X120)

Descrição

O chumbador fischer FBN II é um chumbador de aço para fixações económicas em betão não fissurado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, o chumbador fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de aço inoxidável, a âncora de parafuso é adequada para subestruturas de fachada, cantilevers e escadas externas.

Números do artigo

Referência 63324.161.015
EAN 4006209455715
UBB 500504274886
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 45571

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.