text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/5 k hdg parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II K é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. A versão curta é adequada para instalação pré-posicionada e instalação push-through. A âncora de parafuso é feita de aço mergulhado a quente e é recomendada para grades, corrimãos ou consolas.

Referência 508014FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 39
Profundidade mínima do furo (mm) 75
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 39 mm
Largura da chave (mm) 19
Comprimento da rosca (mm) 39
Profundidade mínima do furo (mm) 75
Comprimento (mm) 86
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 5
Âncora de proteção da superfície Galvanizado a quente
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Peso por peça (g) 85.94
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II K é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. A versão curta é adequada para instalação pré-posicionada e instalação push-through. A âncora de parafuso é feita de aço mergulhado a quente e é recomendada para grades, corrimãos ou consolas.

Números do artigo

Referência 508014FIS
EAN 4048962091151
UBB 500616671227
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 508014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.