text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/5 (12x84) parafuso de ancoragem k r


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de

Referência 508011FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 19
Profundidade mínima do furo (mm) 75
Comprimento (mm) 84
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 39 mm
Largura da chave (mm) 19
Profundidade mínima do furo (mm) 75
Comprimento (mm) 84
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 85.09
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Graças à sua longa rosca e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II é particularmente flexível. Além da instalação pré-posicionada e push-through, a âncora de parafuso é adequada para instalação stand-off. No design de aço inoxidável, a âncora de parafuso é adequada para subestruturas de fachada, cantilevers e escadas externas.

Números do artigo

Referência 508011FIS
EAN 4048962091120
UBB 500616670989
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 508011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.