text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/120 (12x214) gs zp parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II com arruela grande é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. A âncora de parafuso também é adequada para a instalação de stand-off, bem como par

Referência 45580FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 214
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 169 mm
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 214
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 120
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 209.045
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II com arruela grande é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. A âncora de parafuso também é adequada para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A âncora de aço, feita de aço zincado e com uma grande arruela pré-montada, é recomendada para a fixação de vigas e soleiras de rolamento, bem como outras construções de madeira.

Números do artigo

Referência 45580FIS
EAN 4006209455807
UBB 500616649058
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 45580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.