text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/30 hdg parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação p

Referência 507580FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 66
Profundidade mínima do furo (mm) 98
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 66 mm
Largura da chave (mm) 17
Comprimento da rosca (mm) 66
Profundidade mínima do furo (mm) 98
Comprimento (mm) 106
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 30
Âncora de proteção da superfície Galvanizado a quente
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Características principais Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Peso por peça (g) 67.738
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A âncora de parafuso é feita de aço mergulhado a quente e é adequada para trilhos, corrimãos ou consoles.

Números do artigo

Referência 507580FIS
EAN 4048962087673
UBB 500616668843
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 507580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.