text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/10 (10x85) r parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação p

Referência 507558FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 17
Profundidade mínima do furo (mm) 78
Comprimento (mm) 85
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 46 mm
Largura da chave (mm) 17
Profundidade mínima do furo (mm) 78
Comprimento (mm) 85
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 10
Diâmetro do furo (mm) 10
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 10
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Marca Fischer
Aprovação ETA Yes
Peso por peça (g) 55.602

Descrição

A âncora de parafuso fischer FBN II é uma âncora de aço para fixações econômicas em concreto não rachado. Devido à rosca longa e às duas profundidades de ancoragem, a âncora de parafuso fischer FBN II pode ser usada de maneira particularmente flexível. O parafuso de ancoragem também é adequado para a instalação de stand-off, bem como para a instalação pré-posicionada e em push-through. A versão em aço inoxidável da âncora de parafuso é adequada para a fixação de subestruturas de fachada, consolas e escadas em áreas externas.

Números do artigo

Referência 507558FIS
EAN 4048962087413
UBB 500616667936
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 507558
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.