text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 12/50 r parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer FAZ II Plus é a âncora de aço para as mais altas demandas com alta resistência à tração e uma ampla gama de aplicações. Cargas pesadas podem ser fixadas em concreto rachado usando a âncora de aço. A FAZ II Plus é mais fácil e rápida de fixar devido à eliminação da limpeza dos furos (M8-M24). O clipe de expansão testado e com

Referência 63329.120.050
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 150
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 150
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 12
Diâmetro do furo (mm) 12
Número de anilhas 1
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 1
Instalação por pressão Sim
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Espessura máxima de fixação (mm) 50
Qualidade do material âncora Outro
Âncora de proteção da superfície Não tratado
Manga de proteção da superfície Não tratado
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Não
Modelo de ancoragem Rosca externa
Material Aço inoxidável
Tipo nº. FAZ II Plus
Peso por peça (g) 25.56
Info
  • do= Diâmetro nominal de furo.
  • Min. td= Profundidade de furo recomendado.
  • hef= Profundidade efectiva de ancoragem.
  • tfix= Gama de aperto.
  • s = Entre-faces.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissivel é válida para uma única bucha, em betão fissurado (zona de tensão) com betão classe C20/25, incl. factor de segurança parcial γf= 1,4 e se o Scr, N e Ccr, N são tidos em consideração.
  • Cálculos finais devem estar em conformidade com European Technical Approval (ETA), esta aprovação é também disponivel sob pedido.

Descrição

A âncora de parafuso fischer FAZ II Plus é a âncora de aço para as mais altas demandas com alta resistência à tração e uma ampla gama de aplicações. Cargas pesadas podem ser fixadas em concreto rachado usando a âncora de aço. A FAZ II Plus é mais fácil e rápida de fixar devido à eliminação da limpeza dos furos (M8-M24). O clipe de expansão testado e comprovado introduz com segurança as cargas no betão e permite uma capacidade de carga imediatamente carregável e elevada. Por exemplo, a âncora de aço é ideal para a ancoragem de grades, bandejas de cabos e consoles.

Números do artigo

Referência 63329.120.050
EAN 4048962462470
UBB 500728227249
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 564622
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.