Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
501413FIS
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
Fischer faz ii plus 12/10 r parafuso de ancoragem
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
501413FIS
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm)
19
Comprimento (mm)
110
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
12
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
61 mm
Largura da chave (mm)
19
Comprimento (mm)
110
Tipo de rosca
Métrico
Tamanho da rosca (métrica)
12
Diâmetro do furo (mm)
12
Número de anilhas
1
Dispositivo de fixação
Porca
Suporte
Âncora dividida
Número de porcas
1
Instalação por pressão
Sim
Instalação pré-posicionada
Sim
Instalação espaçada
Não
Espessura máxima de fixação (mm)
10
Qualidade do material âncora
Outro
Âncora de proteção da superfície
Não tratado
Manga de proteção da superfície
Não tratado
Adequado para lajes alveolares
Não
Com colarinho
Não
Fixação por ferramenta de expansão
Não
Modelo de ancoragem
Rosca externa
Marca
Fischer
Características principais
Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Peso por peça (g)
102.21
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
501413FIS
EAN
4048962462449
UBB
500616659362
UNSPSC
31162101
Artigo do fabricante nr
564619
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar