text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer exa-ig m6 zp parafuso de ancoragem


A âncora de parafuso fischer EXA é uma âncora de aço particularmente fácil de instalar com uma rosca interna para ancoragens em concreto não rachado. Os dois clipes de expansão aumentam a faixa de expansão e reduzem o deslizamento do torque. Na versão em aço inoxidável, a chumbadouro com rosca interior é adequada para a ancoragem de corrimões, consolas

Referência 512258FIS
Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 8
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Outro
Profundidade mínima do furo (mm) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamanho da rosca (métrica) 6
Diâmetro do furo (mm) 8
Número de anilhas 0
Dispositivo de fixação Porca
Suporte Âncora dividida
Número de porcas 0
Instalação por pressão Não
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Âncora de proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Adequado para lajes alveolares Não
Com colarinho Não
Fixação por ferramenta de expansão Sim
Modelo de ancoragem Rosca interna
Marca Fischer
Comprimento total 48

Descrição

A âncora de parafuso fischer EXA é uma âncora de aço particularmente fácil de instalar com uma rosca interna para ancoragens em concreto não rachado. Os dois clipes de expansão aumentam a faixa de expansão e reduzem o deslizamento do torque. Na versão em aço inoxidável, a chumbadouro com rosca interior é adequada para a ancoragem de corrimões, consolas e caminhos de cabos no exterior. Graças à rosca interna, as hastes roscadas e os parafusos métricos para ancoragem de acessórios podem ser instalados e removidos com pouco esforço.

Números do artigo

Referência 512258FIS
EAN 4048962115352
UBB 500616676010
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 512258
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.