text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 50-60 “u” bolt


O parafuso em U de alta qualidade da fischer para o tamanho de 2" com rosca métrica para a instalação de tubagens em pé ou suspensas, bem como rotas de tubos em perfis e consolas. Os dois parafusos do parafuso em U permitem a adaptação ideal para se adequar ao diâmetro externo do tubo.

Referência 24422FIS
Comprimento
Altura 82
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento da rosca (mm) 35
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 385 mm
Altura 82
Proteção da superfície Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento da rosca (mm) 35
Tipo de rosca Métrico
Material Aço
Tamanho da rosca (métrica) 8
Rosca de espaçamento duplo (mm) 69
Diâmetro exterior do tubo (mm) 60
Marca Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Descrição

O parafuso em U de alta qualidade da fischer para o tamanho de 2" com rosca métrica para a instalação de tubagens em pé ou suspensas, bem como rotas de tubos em perfis e consolas. Os dois parafusos do parafuso em U permitem a adaptação ideal para se adequar ao diâmetro externo do tubo.

Números do artigo

Referência 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 24422
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.