text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ems m20x80 ferramenta de ajuste


Ferramenta de ajuste de alta qualidade para montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Max para broca de martelo.

Referência 48073FIS
Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 20
Marca Fischer
Indicado para EA II M 20 x 80
Embalado por 1

Especificações

Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 20
Marca Fischer
Indicado para EA II M 20 x 80
Suporte de ferramenta SDS max
Peso por peça (g) 535.78

Descrição

Ferramenta de ajuste de alta qualidade para montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Max para broca de martelo.

Números do artigo

Referência 48073FIS
EAN 4006209480731
UBB 500616737242
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 48073
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.