text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ems m16x65 ferramenta de ajuste


Ferramenta de ajuste de alta qualidade para montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Max para broca de martelo.

Referência 48072FIS
Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 16
Marca Fischer
Indicado para EA II M 16 x 65
Embalado por 1

Especificações

Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 16
Marca Fischer
Indicado para EA II M 16 x 65
Suporte de ferramenta SDS max
Peso por peça (g) 400.14
Código pautal 82079099

Descrição

Ferramenta de ajuste de alta qualidade para montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Max para broca de martelo.

Números do artigo

Referência 48072FIS
EAN 4006209480724
UBB 500616737168
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 48072
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.