text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ems m12x50 ferramenta de ajuste


Ferramenta de ajuste de alta qualidade para montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Plus para broca de martelo.

Referência 48071FIS
Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 12
Marca Fischer
Indicado para EA II M 12 x 50 D / EA II M 12 x 50 / EA M 12 x 50 N D
Embalado por 1

Especificações

Material Aço
Com proteção para as mãos Não
Dimensão do pino (mm) 12
Marca Fischer
Indicado para EA II M 12 x 50 D / EA II M 12 x 50 / EA M 12 x 50 N D
Suporte de ferramenta SDS plus
Peso por peça (g) 159.47

Descrição

Ferramenta de ajuste de alta qualidade para montagem em conformidade com a aprovação da âncora fischer Hammerset EA II. Suporte SDS Plus para broca de martelo.

Números do artigo

Referência 48071FIS
EAN 4006209480717
UBB 500616737085
UNSPSC 31162101
Artigo do fabricante nr 48071
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.